Werner - Kombistige aluminium 19-trinns - 72529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Aluminium
Lengde - 190...190 m
Antall trinn - 19
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845725292
Elnummer
8876222
Leverandørens varenummer
72529
Typebeskrivelse
8876222
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
190...190 m
Antall trinn:
19
Antall elementer:
1
Bredde:
474 mm
Transportlengde:
2953 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
19400 kg
Kombinerer en stor trappestige, skyvestige, frittstående stige og trappegang stige.
Sklisikre D-trinn gjør stigen trygg og komfortabel å bruke.
Sklisikre føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 2,96m
Åpen høyde: 6,86m
Maks arbeidshøyde: 7,38m
Produktvekt: 19,4kg.


