Werner - Multistige aluminium 4x3-trinns - 75053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Aluminium
Lengde - 205...205 m
Antall trinn - 4
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845750539
Elnummer
8876223
Leverandørens varenummer
75053
Typebeskrivelse
8876223
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
205...205 m
Antall trinn:
4
Antall elementer:
1
Bredde:
528 mm
Transportlengde:
985 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
11750 kg
Werner Multistige med teleskopiske vanger.
Meget fleksibel stige med mange bruksområder.
Kompakt design gjør den lett å bruke, frakte og lagre.
Sklisikre føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 1,00m
Åpen høyde: 2,88m
Maks arbeidshøyde: 3,63m
Produktvekt: 11,75.
Meget fleksibel stige med mange bruksområder.
Kompakt design gjør den lett å bruke, frakte og lagre.
Sklisikre føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 1,00m
Åpen høyde: 2,88m
Maks arbeidshøyde: 3,63m
Produktvekt: 11,75.