Werner - Multistige aluminium 4x3-trinns - 75054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Aluminium
Lengde - 205...205 m
Antall trinn - 4
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845750546
Elnummer
8876224
Leverandørens varenummer
75054
Typebeskrivelse
8876224
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
205...205 m
Antall trinn:
4
Antall elementer:
1
Bredde:
590 mm
Transportlengde:
1270 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
14200 kg
Meget fleksibel stige med mange bruksområder.
Kompakt design gjør den lett å bruke, frakte og lagre.
Sklisikre føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 1,30m
Åpen høyde: 3,98m
Maks arbeidshøyde: 4,97m
Produktvekt: 14,2kg


