Utgått

Werner - Paint Cup - 79001

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 150...150 mm

  • Bredde - 110 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5010845790016

Elnummer

8876225

Leverandørens varenummer

79001

Typebeskrivelse

8876225

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Lengde:

150...150 mm

Bredde:

110 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Malingskopp med integrert håndtak.

Innebygget magnet som sikrer malerkosten.

Passer til 1 liter maling.

Kan benyttes med engangskopper.

Passer til følgende i Werner systemet: 716, 717, 719, 719, 79004 og 79005