Werner - Skyvestige 3-delt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Aluminium
Lengde - 140...140 m
Antall trinn - 21
Antall elementer - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845773200
Elnummer
8876235
Leverandørens varenummer
77320
Typebeskrivelse
8876235
Modell / utførelse
Uttrekkbar stige
Materiale
Aluminium
Lengde
140...140 m
Antall trinn
21
Antall elementer
3
Bredde
250 mm
Transportlengde
330 m
Nyttelastkapasitet
150 kg
Med plattform
Nei
Med hjul
Nei
Vekt
550 kg
Meget praktisk 3-delt skyvestige som er kun 2 meter lang sammenslått.
3x7 trinns.
Utslått lengde 4,7m.
Arbeidshøyde 5,35m.
Vekt 10,4kg.