Werner - Skyvestige Glassfiber 2x10-trinns - 77531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 220...220 m
Antall trinn - 20
Antall elementer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845775310
Elnummer
8876216
Leverandørens varenummer
77531
Typebeskrivelse
8876216
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
220...220 m
Antall trinn:
20
Antall elementer:
2
Bredde:
700 mm
Transportlengde:
2195 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
17200 kg
Semi-automatiske låser, sammen med kraftig tau, gjør stigen lett og trygg å operere.
Sklisikre D-trinn gjør stigen trygg og komfortabel å bruke.
Sklisikre og leddede føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 3,03m
Åpen høyde: 5,06m
Maks arbeidshøyde: 5,60m
Produktvekt: 17,2kg.


