Werner - Skyvestige Glassfiber 2x12-trinns - 77535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 220...220 m
Antall trinn - 24
Antall elementer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845775358
Elnummer
8876217
Leverandørens varenummer
77535
Typebeskrivelse
8876217
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
220...220 m
Antall trinn:
24
Antall elementer:
2
Bredde:
787 mm
Transportlengde:
2805 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
20100 kg
Semi-automatiske låser, sammen med kraftig tau, gjør stigen lett og trygg å operere.
Sklisikre D-trinn gjør stigen trygg og komfortabel å bruke.
Sklisikre og leddede føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 3,61m
Åpen høyde: 6,22m
Maks arbeidshøyde: 6,72m
Produktvekt: 20,1kg


