Werner - Skyvestige Glassfiber 2x13-trinns - 77539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 220...220 m
Antall trinn - 26
Antall elementer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845775396
Elnummer
8876218
Leverandørens varenummer
77539
Typebeskrivelse
8876218
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
220...220 m
Antall trinn:
26
Antall elementer:
2
Bredde:
875 mm
Transportlengde:
3415 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
24700 kg
Semi-automatiske låser, sammen med kraftig tau, gjør stigen lett og trygg å operere.
Sklisikre D-trinn gjør stigen trygg og komfortabel å bruke.
Sklisikre og leddede føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 3,90m
Åpen høyde: 6,80m
Maks arbeidshøyde: 7,28m
Produktvekt: 24,7kg.


