Werner - Stigeholder biltak - 45016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 135...135 mm
Bredde - 480 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845450163
Elnummer
8876236
Leverandørens varenummer
45016
Typebeskrivelse
8876236
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
135...135 mm
Bredde:
480 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Enkelt og effektivt takfeste for å feste stiger trygt på biltaket.


