Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Werner - Tool-Lasso - 79007

KopierKopier
Werner - Tool-Lasso

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 45...45 mm

  • Bredde - 127 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5010845790078

Elnummer

8876231

Leverandørens varenummer

79007

Typebeskrivelse

8876231

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Lengde:

45...45 mm

Bredde:

127 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Lasso for enkel opphenging av verktøy.
Festes rundt verktøyets håndtak.
Kan henges i belteklips, som medfølger.
Inkluderer 2 stk lasso og 1 stk belteklips.
Passer til følgende Wernerserier: 716, 717, 718, 719, 79004 og 79005.