Werner - Trappestige 716 i Glassfiber 12 Trinn - 71612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 350...350 m
Antall trinn - 12
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845716122
Elnummer
8876214
Leverandørens varenummer
71612
Typebeskrivelse
8876214
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
350...350 m
Antall trinn:
12
Antall elementer:
1
Bredde:
860 mm
Transportlengde:
3657 m
Nyttelastkapasitet:
135 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
21600 kg
Werner 716 serien er stabile og robuste trappestiger uten plattform med kompakt design.
Robust glassfiberkonstruksjon sørger for høy kvalitet. Kraftige skråstag sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen gjør trappestigen meget stabil.
Brede og sklisikre trinn gjør stigen trygg og komfortabel.
Werner 716 er også kompatibelt med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Maks trinnhøyde: 3,34m
Maks arbeidshøyde: 4,26m
Produktvekt: 18,5kg
Robust glassfiberkonstruksjon sørger for høy kvalitet. Kraftige skråstag sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen gjør trappestigen meget stabil.
Brede og sklisikre trinn gjør stigen trygg og komfortabel.
Werner 716 er også kompatibelt med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Maks trinnhøyde: 3,34m
Maks arbeidshøyde: 4,26m
Produktvekt: 18,5kg


