Werner - Trappestige 716 i Glassfiber 6 Trinn - 71606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 300...300 m
Antall trinn - 6
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Trappestige 716
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5010845716061
Elnummer
8876211
Leverandørens varenummer
71606
Typebeskrivelse
8876211
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
300...300 m
Antall trinn:
6
Antall elementer:
1
Bredde:
600 mm
Transportlengde:
1829 m
Nyttelastkapasitet:
135 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
10000 kg
Robust glassfiberkonstruksjon sørger for høy kvalitet. Kraftige skråstag sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen gjør trappestigen meget stabil.
Brede og sklisikre trinn gjør stigen trygg og komfortabel.
Werner 716 er også kompatibelt med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Maks trinnhøyde: 1,67m
Maks arbeidshøyde: 2,59m
Produktvekt: 8,4kg


