Werner - Trappestige i Glassfiber 4 Trinn - 71704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plattform stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 250...250 m
Antall trinn - 4
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Trappestige 717
EAN/GTIN
5010845717044
Elnummer
8876206
Leverandørens varenummer
71704
Typebeskrivelse
8876206
Modell / utførelse:
Plattform stige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
250...250 m
Antall trinn:
4
Antall elementer:
1
Bredde:
381 mm
Transportlengde:
1829 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
940 mm
Med hjul:
nei
Vekt:
10800 kg
En kraftig glassfiber-konstruksjon, robuste skråstag sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen sørger for høy kvalitet og stabilitet.
Stor arbeidsplattform og sklisikre føtter sørger for trygt og effektivt arbeid.
Werner 717 serien er også kompatibel med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Plattformhøyde: 0,94m
Arbeidshøyde: 2,69m
Produktvekt: 8,4kg


