Werner - Trappestige i Glassfiber 6 Trinn - 71706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plattform stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 300...300 m
Antall trinn - 6
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Trappestige 717
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5010845717068
Elnummer
8876207
Leverandørens varenummer
71706
Typebeskrivelse
8876207
Modell / utførelse:
Plattform stige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
300...300 m
Antall trinn:
6
Antall elementer:
1
Bredde:
381 mm
Transportlengde:
2438 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
1410 mm
Med hjul:
nei
Vekt:
16000 kg
En kraftig glassfiber-konstruksjon, robuste skråstag sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen sørger for høy kvalitet og stabilitet.
Stor arbeidsplattform og sklisikre føtter sørger for trygt og effektivt arbeid.
Werner 717 serien er også kompatibel med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Plattformhøyde: 1,41m
Arbeidshøyde: 3,16m
Produktvekt: 16kg.


