Wibe - 1/300 FZV PENDELSTAG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Høyde - 315 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677176403
Elnummer
1356019
Leverandørens varenummer
717640
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
40 mm
Høyde
315 mm
Modell / utførelse
Andre
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Bredde
161 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
161...161 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Grå
Pendelstag 1 for kabelstiger stål...