Wibe - 1/800 ZP HVIT PENDELSTAG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 246...246 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Egnet for gitterrenne - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677176458
Elnummer
1377839
Leverandørens varenummer
717645
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
246...246 mm
Modell / utførelse
Andre
Renefeste
Kan skrus
Materiale
Stål
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Ja
Egnet for kabelrenne
Ja
Nyttelastkapasitet
0 N
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Pendelstag 1 for kabelstiger stål...