Wibe - 11/75 ZP HVIT VEGGFESTE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 40...40 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Egnet for gitterrenne - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677132072
Elnummer
1358416
Leverandørens varenummer
713207
Typebeskrivelse
1358416
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
40...40 mm
Modell / utførelse
Andre
Renefeste
Kan skrus
Materiale
Stål
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Ja
Egnet for kabelrenne
Nei
Nyttelastkapasitet
1 N
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Veggfeste for horisontal,vertikal montasje, direkte mot vegg. 11/75 gir en avstand fra vegg til stige på 75mm som gjør det svært enkelt å benskle eller stripse kabel.
Kan også brukes for å montere stige liggende under f.eks datagulv ol. ZS utførelsen er Zincpox Hvit korrosjonsklasse C5-I. Meget høy.