Wibe - 16/400 SF T-AVGRENING
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sidebjelker - Rørform (lukket)
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 400 mm
Innvendig radius - 268 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677273614
Elnummer
1358784
Leverandørens varenummer
727361
Typebeskrivelse
1358784
Type sidebjelker
Rørform (lukket)
Kabelstige høyde
55 mm
Kabelstige bredde
400 mm
Innvendig radius
268 mm
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Type trinn
Profil, hullet
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
RAL-nummer
0
T-Avgrening 16, 400mm, Wibe, Sf, Sytefast