Wibe - 16/400 ZP HVIT T-AVGRENING
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sidebjelker - Rørform (lukket)
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 400 mm
Innvendig radius - 268 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677162055
Elnummer
1358364
Leverandørens varenummer
716205
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Type sidebjelker
Rørform (lukket)
Kabelstige høyde
55 mm
Kabelstige bredde
400 mm
Innvendig radius
268 mm
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Type trinn
Profil, hullet
Symmetrisk utførelse
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
T-avgrening 16 for kabelstiger stål....