Wibe - 18/150 FZV VERTIKALBØY - 718176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Loddrett stigende
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677181766
Elnummer
1357541
Leverandørens varenummer
718176
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Retningsendring:
Loddrett stigende
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
150 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Sideveggsperforering:
Ja
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
272 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert