Wibe - 26F M10X40 FZV T-SKRUE - 716795
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 40 mm
Hodebredde - 44 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677167951
Elnummer
1356546
Leverandørens varenummer
716795
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
40 mm
Hodebredde:
44 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
T-skrue 26F...


