Wibe - 26F M8X30 SF T-SKRUE - 734986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 44 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
7321677349869
Elnummer
1356622
Leverandørens varenummer
734986
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
44 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
T-skrue 26F...


