Wibe - 28F Endebeskyttelse oransje pl - 789876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Høyde sidevanger - 30 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677898763
Elnummer
1356577
Leverandørens varenummer
789876
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Bredde:
110 mm
Høyde sidevanger:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Endebeskyttelse 28 for takpendler til kabelstiger stål...


