Wibe - 28I ENDEPLUGG - 731994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Høyde sidevanger - 54 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677319947
Elnummer
1357677
Leverandørens varenummer
731994
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Bredde:
25 mm
Høyde sidevanger:
54 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Endeplugg 28 for kabelstige stål....


