Wibe - 2F/1500 FZV TAKPENDEL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1495 mm
Profilbredde - 48 mm
Profilhøyde - 135 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677872763
Elnummer
1356089
Leverandørens varenummer
787276
Typebeskrivelse
1356089
Lengde
1495 mm
Profilbredde
48 mm
Profilhøyde
135 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Modell / utførelse
C-profil
Nyttelastkapasitet
13,5 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
RAL-nummer
0
Takpendel 2 er beregnet for sentrisk montering._x000D_
Takpendel 2F (forsterket) er beregnet for sentrisk montering med Bærejern 3 og som undertakspendel med Konsoll 50._x000D_
Takpendel 20 er beregnet for pendelmontasje i tak eller på gulv og som vertikal eller horisontal konsoll på vegg._x000D_
Takpendel 20F (forsterket) er beregnet for pendelmontering i tak eller på gulv ved større belastninger._x000D_
Takpendel 20FS (ekstra forsterket) er beregnet for pendelmontering i tak eller på gulv ved meget store belastninger._x000D_
Takpendel 2FPK er beregnet for montering i tak mot vegg._x000D_