Wibe - 3/600 ZP HVIT BÆREJERN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 57 mm
Høyde - 92 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677218677
Elnummer
1377759
Leverandørens varenummer
721867
Typebeskrivelse
1377759
Lengde
57 mm
Høyde
92 mm
Modell / utførelse
Veggmontert arm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde
600 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
3...600 mm
Vinkelområde
0...0 °
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Bærejern 3, 600mm, Wibe, Zinkpox Hvit 80