Wibe - 31/400 FZV REDUKSJONSSKJØT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - Nei
Leddforbindelse, vertikal - Nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677341740
Elnummer
1357665
Leverandørens varenummer
734174
Typebeskrivelse
1357665
Modell / utførelse
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal
Nei
Leddforbindelse, vertikal
Nei
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Forbindelsestype
Låsbar
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Ja
Egnet for kabelrenne
Nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
200...1000 mm
Lengde
600 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Reduksjonsskjøt 31, Wibe, Fzv, Varmforsinket, Reduksjon 400mm