Wibe - 33/1 ZP HVIT AVGRENINGSPLATE - 714030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelstige bredde - 0 mm
Lengde - 230 mm
Stansing - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
7321677140305
Elnummer
1358574
Leverandørens varenummer
714030
Typebeskrivelse
1358574
Kabelstige bredde:
0 mm
Lengde:
230 mm
Stansing:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
BrukermanualPDF


