Wibe - 35P FZV ARMATURPLATE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 106 mm
Platebredde - 250 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677317455
Elnummer
1356717
Leverandørens varenummer
731745
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse
Horisontal
Platehøyde
106 mm
Platebredde
250 mm
Type feste
Klikkfeste
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Armaturplate 35P for kabelstige stål....