Wibe - 35S ZP HVIT ARMATURPLATE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 164 mm
Platebredde - 170 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677163182
Elnummer
1358578
Leverandørens varenummer
716318
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse
Horisontal
Platehøyde
164 mm
Platebredde
170 mm
Type feste
Klikkfeste
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Armaturplate 35P for kabelstige stål....