Wibe - 36/200 2M FZS TELERENNE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 24 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - U-profil
Festehull - Ja
Type feste - Kan skrus
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677250677
Elnummer
1356770
Leverandørens varenummer
725067
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Skillevegghøyde
24 mm
Lengde
2000 mm
Modell / utførelse
U-profil
Festehull
Ja
Type feste
Kan skrus
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Ja
Egnet for kabelrenne
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
RAL-nummer
0
Telerenne 36 for kabelstiger stål....