Wibe - 36/200 2M FZV TELERENNE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 24 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - U-profil
Festehull - Ja
Type feste - Kan skrus
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677317509
Elnummer
1356725
Leverandørens varenummer
731750
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Skillevegghøyde
24 mm
Lengde
2000 mm
Modell / utførelse
U-profil
Festehull
Ja
Type feste
Kan skrus
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Ja
Egnet for kabelrenne
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Telerenne 36 for kabelstiger stål....