Wibe - 36/200 2M HVIT TELERENNE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 24 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - U-profil
Festehull - Ja
Type feste - Kan skrus
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677250707
Elnummer
1377549
Leverandørens varenummer
725070
Typebeskrivelse
1377549
Skillevegghøyde
24 mm
Lengde
2000 mm
Modell / utførelse
U-profil
Festehull
Ja
Type feste
Kan skrus
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Ja
Egnet for kabelrenne
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Telerenne 36, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit 80, 2M