Wibe - 40 ZP HVIT 270MM UNDERLAGSSK. - 717006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 270 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
7321677170067
Elnummer
1377780
Leverandørens varenummer
717006
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
270 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
48 mm
Høyde:
26 mm
Slissebredde:
22 mm
Materialtykkelse:
1,8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
0


