Wibe - 42 FZS KONSOLLKLAMMER - 721121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse fra/til - 2...2 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677211210
Elnummer
1358661
Leverandørens varenummer
721121
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse fra/til:
2...2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
0 N


