Wibe - 42 ZP HVIT KONSOLLKLAMMER - 714164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 2...2 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677141647
Elnummer
1358501
Leverandørens varenummer
714164
Typebeskrivelse
1358501
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
2...2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
0 N
Konsollklammer med bolt og mutter. Brukes til feste av kabelstigen til bærejern og veggkonsoller.
ZP Hvit er Zincpox korrosjonsklasse C5-I
ZP Hvit er Zincpox korrosjonsklasse C5-I


