Wibe Group - 49/200 FZV AVVINKLING - 716389

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 49/200 FZV AVVINKLING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Loddrett stigende

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 134 mm

  • Kabelstige bredde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677163892

Elnummer

1357862

Leverandørens varenummer

716389

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Retningsendring:

Loddrett stigende

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

134 mm

Kabelstige bredde:

200 mm

Type sidebjelker:

Rørform (lukket)

Sideveggsperforering:

nei

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

268 mm

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Avvinkling 49 for forsterket kabelstige....