Wibe - 50/1000 FZV VEGGKONSOLL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1050 mm
Høyde - 170 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677271283
Elnummer
1356468
Leverandørens varenummer
727128
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
1050 mm
Høyde
170 mm
Modell / utførelse
Veggmontert arm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Bredde
1050 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
200...1000 mm
Vinkelområde
90...90 °
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Veggkonsoll 50/50F for kabelstiger stål/W1/W3/W70....