Wibe - 50/150 FZV VEGGKONSOLL - 723433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Høyde - 85 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677234332
Elnummer
1356415
Leverandørens varenummer
723433
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
200 mm
Høyde:
85 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...150 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


