Wibe - 50/400 SF VEGGKONSOLL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 450 mm
Høyde - 120 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677256235
Elnummer
1356442
Leverandørens varenummer
725623
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
450 mm
Høyde
120 mm
Modell / utførelse
Kabelbrett
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Bredde
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
400...400 mm
Vinkelområde
90...90 °
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
RAL-nummer
0
Veggkonsoll 50/50F for kabelstiger stål/W1/W3/W70....