Wibe - 50/900 ZP HVIT VEGGKONSOLL - 727784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 950 mm
Høyde - 160 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677277841
Elnummer
1377771
Leverandørens varenummer
727784
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
950 mm
Høyde:
160 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
50 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


