Wibe - 5LS FZV VINKELFESTE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 71...71 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Egnet for gitterrenne - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677098019
Elnummer
1356553
Leverandørens varenummer
709801
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
71...71 mm
Modell / utførelse
Andre
Renefeste
Kan skrus
Materiale
Stål
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Ja
Egnet for kabelrenne
Nei
Nyttelastkapasitet
1 N
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Vinkelfeste 5LS for kabelstiger stål....