Wibe - 60 FZV MONTASJEPLATE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 250 mm
Platebredde - 601 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677303885
Elnummer
1356745
Leverandørens varenummer
730388
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse
Vannrett/loddrett
Platehøyde
250 mm
Platebredde
601 mm
Type feste
Skrufeste
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Montasjeplate 60 for kabelstiger stål....