Wibe - 8 FZV KABELKROK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Øyets indre diameter - 26 mm
Skaftdiameter - 15 mm
Total lengde - 67 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677286423
Elnummer
1356062
Leverandørens varenummer
728642
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Øyets indre diameter
26 mm
Skaftdiameter
15 mm
Total lengde
67 mm
Dekket med kunststoff
Nei
Skaftengde
6 mm
Gjengelengde
25 mm
Kabelkrok 8 for kabelstiger stål....