Wibe - 80/100 FZS KONSOLLARM - 730448

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - 80/100 FZS KONSOLLARM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 70 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Wibe Kabelstiger

EAN/GTIN

7321677304486

Elnummer

1356361

Leverandørens varenummer

730448

Typebeskrivelse

1356361

Høyde:

70 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialkvalitet:

Andre

Cantilever arm 80/100 pre-galv