Wibe - 80/250 FZS KONSOLLARM - 730451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 305 mm
Høyde - 71 mm
Modell / utførelse - Klemskinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677304516
Elnummer
1356364
Leverandørens varenummer
730451
Typebeskrivelse
1356364
Lengde:
305 mm
Høyde:
71 mm
Modell / utførelse:
Klemskinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
25,5 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
250...600 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
80/250 Fzs Konsollarm


