Wibe - 80/250 FZV KONSOLLARM - 732127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 305 mm
Høyde - 71 mm
Modell / utførelse - Klemskinne
Materiale - Stål
Bredde - 25,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677321278
Elnummer
1356304
Leverandørens varenummer
732127
Typebeskrivelse
1356304
Lengde:
305 mm
Høyde:
71 mm
Modell / utførelse:
Klemskinne
Materiale:
Stål
Bredde:
25,5 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
250...600 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


