Wibe - 90 GR BØY FZS FOR W4-300 - 724854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelrenne høyde - 18 mm
Kabelrenne bredde - 302 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677248544
Elnummer
1377438
Leverandørens varenummer
724854
Typebeskrivelse
1377438
Retningsendring:
Horisontal
Vinkel (verdi):
90°
Kabelrenne høyde:
18 mm
Kabelrenne bredde:
302 mm
Materiale:
Stål
Innvendig radius:
50 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert


