Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wibe - 90 SF VINKELMÅLER - 732180

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - 90 SF VINKELMÅLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med måleskala - Ja

  • Med gjæringsfunksjon - Ja

  • Lengde langt skaft - 1100 mm

  • Med anlegg - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432017521

Elnummer

1355905

Leverandørens varenummer

732180

Typebeskrivelse

1355905

Med måleskala:

Ja

Med gjæringsfunksjon:

Ja

Lengde langt skaft:

1100 mm

Med anlegg:

Ja