Wibe - ARM.FESTE ZP HVIT FOR KHZV-200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 25 mm
Bredde - 215 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677186440
Elnummer
1358472
Leverandørens varenummer
718644
Typebeskrivelse
1358472
Type tilbehør/reservedel
Utligger
Farge
Hvit
Materiale
Stål
Lengde
25 mm
Bredde
215 mm
Høyde
24 mm
Armaturfeste Zp Hvit For Khzv-200